Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Schaberspachtel biegsam 40 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BERYLLIUMplus Schaberspachtel biegsam 40 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146751503
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.0303
EAN/GTIN:
     4042146751503
  • mit Holzgriff
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Breite B:
40 mm
Handgriff:
Holzgriff
Funktions-Attribut 1:
funkenfrei
Gewicht [g]:
95 g
Herstellernummer:
962.0303
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.9031
Gesamtlänge L1 in mm:
200 mm
Teillänge L2 in mm:
95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,03*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.