Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/4"+1" Drehknopf-Umsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146753279
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1492
EAN/GTIN:
     4042146753279
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
  • mit Riffelung zum schnelleren Voranzug der Schraubverbindung
  • verhindert ungewolltes Herausziehen des Vierkantes
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
  • mit Druckknopf-Schnelllösefunktion am Ratschenkopf
Weitere Informationen:
Form:
Pilzkopf
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Durchmesser D:
83.0 mm
Gewicht [g]:
380 g
Herstellernummer:
516.1492
Variantenartikel:
516.1408
Gesamtlänge L in mm:
78.0 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
3/4"
Vierkantaufnahme in Zoll:
1 "
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
73
€ 19,90*
ab € 20,33*
€ 27,88*
€ 4,90*
ab € 22,64*
€ 31,97*
7 Tage
73
€ 4,95*
ab € 23,43*
€ 32,01*
8 Tage
73
€ 5,99*
ab € 23,68*
€ 33,47*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 38,24*
€ 48,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,15*
€ 51,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,31*
€ 50,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,24*
€ 45,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.