Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Steckschlüssel für Öldichtringe an Lenkgetrieben für Fuso, Ø 60mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Variantenbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146758625
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.4415
EAN/GTIN:
     4042146758625
  • ideal geeignet zum Anziehen und Lösen der Mutter beim Wechsel von Öldichtringen an Lenkgetrieben
  • verhindert Schäden
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • hohe Passgenauigkeit
  • besonders robuste Ausführung
  • drehmomentgenauer Anzug möglich
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiet: Fuso Canter 3,5 t
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Fuso
Gewicht [g]:
962 g
Herstellernummer:
460.4415
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Höhe in mm:
65 mm
Zapfenanzahl:
4
Innen-Durchmesser D2 in mm:
38 mm
Außen-Durchmesser D1 in mm:
60 mm
Innenzapfendurchmesser D3 in mm:
19 mm
Zapfendurchmesser in mm:
5.5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
€ 19,90*
ab € 54,59*
€ 69,32*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 62,54*
€ 79,25*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 67,34*
€ 84,46*
€ 4,90*
ab € 65,15*
€ 84,55*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 74,39*
€ 92,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,61*
€ 110,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,20*
€ 109,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,07*
€ 104,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,76*
€ 98,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,39*
€ 88,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.