Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaber, 230mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Foto Produkt Allgemein Scheren, Schneiden und Sägen
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146772904
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     907.2235
EAN/GTIN:
     4042146772904
  • Arbeitsflächen geschliffen
  • gebördelte Zwinge
  • mit Holzgriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
16 mm
Handgriff:
Holzgriff
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
907.2235
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
907.2235
Gesamtlänge L1 in mm:
230 mm
Teillänge L2 in mm:
125 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 19,90*
ab € 8,33*
€ 11,97*
7 Tage
2
€ 4,95*
ab € 9,56*
€ 13,82*
€ 5,90*
ab € 10,05*
€ 15,11*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 11,38*
€ 16,39*
7 Tage
2
€ 5,99*
ab € 11,69*
€ 17,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.