Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzmeißel, 8-kant, 800mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146773314
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.1524
EAN/GTIN:
     4042146773314
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Spitze
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Handgriff:
ohne Handschutz
Schaftform:
8-kant
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
1960 g
Herstellernummer:
156.1524
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Variantenartikel:
156.0511
Gesamtlänge L in mm:
800.0 mm
Handgriffnummer:
162.0445
Handschutz:
nein
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
20 mm
Meißelausführung:
Spitzmeißel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
440
€ 4,95*
ab € 12,62*
€ 17,97*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,58*
€ 18,06*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 23,76*
€ 32,81*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,81*
€ 39,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.