Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehstift für Steckschlüssel Ø 19 mm, 450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KS-Tools 460.5002 Drehstift für Steckschlüssel Ø 19 mm, 450 mm
KS-Tools 460.5002 Drehstift für Steckschlüssel Ø 19 mm, 450 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146785218
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     460.5002
EAN/GTIN:
     4042146785218
Suchbegriffe:
Drehstift
Steckschlüssel Drehstift
  • matt satiniert
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Länge mm:
450 mm
Gewicht [g]:
1000 g
Herstellernummer:
460.5002
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Durchmesser in mm:
19,0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
75
€ 19,90*
ab € 22,71*
€ 30,79*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 25,15*
€ 33,99*
11 Tage
75
€ 4,95*
ab € 25,21*
€ 34,03*
€ 4,90*
ab € 26,47*
€ 36,61*
9 Tage
75
€ 5,99*
ab € 26,73*
€ 38,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,99*
€ 40,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,95*
€ 40,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,69*
€ 36,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,15*
€ 29,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.