Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Elektroisolierband 10m x 15mm, rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PVC-Elektroisolierband 10m x 15mm, rot
PVC-Elektroisolierband 10m x 15mm, rot
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042448434241
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4042448434241
EAN/GTIN:
     4042448434241
Suchbegriffe:
Elektroisolierband
Isoband
Isolierband
tesa elektroisolierband
tesaflex® PVC-Elektroisolierband 53948

• Elektroisolierband VDE/IEC • Aus Weich-PVC • Schwer entflammbar • Alterungs- und witterungsbeständig • Weitgehend unempfindlich gegen Weichmacher aus Kabel- und Aderisolation • Gleichmässig abrollbar • Universell einsetzbar und eignet sich besonders für Elektroinstallationsarbeiten

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316334
Länge:
10 m
Breite:
15 mm
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: elektroisolierband, Kleberolle, tesa®-Rolle, tesaband®, Elektroinstalationsband, Klebeband, Band, tesa®, tesaflex®, Rolle, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
10
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,48*
€ 0,76*
2 Tage
20
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,86*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,51*
€ 0,86*
4 Tage
100
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,86*
Lager 7
17
10
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 8,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6542496
ab € 3,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.