Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W1, 12mm, 70-90mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W1, 12mm, 70-90mm
Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W1, 12mm, 70-90mm
Schneckengewindeschelle DIN3017, TORRO, W1, 12mm, 70-90mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4043171100823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4043171100823
EAN/GTIN:
     4043171100823
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
NORMACLAMP® TORRO® Schneckengewindeschelle, W1

• Nach DIN3017 Teil 1 • Material: W1, alle Teile komplett Stahl, verzinkt

Weitere Informationen:
Spannbereich:
70–90 mm
Bandbreite:
12 mm
udf_EDE_Katalog:
29316899
Bandstärke:
1,0 mm
Spannbereich Minimum:
70 mm
Spannbereich Maximum:
90 mm
Weitere Suchbegriffe: Schneckengewinde-Schellen, Schneckengewinde-Schlauchschelle, Schneckengewindeschellen, Schneckengewindeschlauchschelle, schlauchbinder norma, schlauchbinder, din 3017 w1, NORMACLAMP®-TORRO®-Schelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchbinder, Schelle, Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchschelle, Schlauchschelle, Spannbandschelle, Schneckengewindeschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schlauchklemme, NORMACLAMP®-TORRO®-Spannbandschelle, NORMACLAMP®-TORRO®-Schneckengewindeschelle, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,90*
ab € 31,1675*
€ 31,1675*
16 Tage
nicht lagernd
4
Frei Haus
ab € 27,52*
€ 32,045*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 32,7075*
€ 32,7075*
6 Tage
1
1
€ 4,30*
ab € 28,465*
€ 34,0525*
1
€ 4,90*
ab € 25,75*
€ 34,75*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,7075*
€ 38,92193
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (€ 1,3083* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NORMA
00000000894
ab € 22,48*
Zubehör
NORMA
00458000023
ab € 0,18945*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.