Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehrungssäge 352


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gehrungssäge 352
Gehrungssäge 352
Gehrungssäge 352
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4044637102924
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4044637102924
EAN/GTIN:
     4044637102924
Suchbegriffe:
Gehrungssäge
gehrungssäge ulmia
gehrungssäge
Gehrungssäge

• Schnittgenauigkeit 0,05 mm • Schnitthöhe 100 mm • Schnittbreite bei 90° 160 mm • Schnittbreite bei 45° 100 mm • Schnittbreite bei 36° 120 mm • Schnittbreite bei 30° 130 mm • Schnittbreite bei 22,5° 140 mm • Tischlänge 440 mm, Tischbreite 75 mm, Tischhöhe 45 mm • Anschlaglänge max. 650 mm • Oberflächen mit Kunstharzlackierung • Fußbrett, naturlackiert, L x B x D 475 x 160 x 22 mm

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30146690
Typ:
Gehrungssäge 352
Blattlänge:
550 mm
Herstellerartikelnummer:
352
Herstellername:
Ulmia GmbH
Markenname:
Ulmia
Blattbreite:
45 mm
Zahnweite:
1,75 mm
Weitere Suchbegriffe: Handsäge, 00000000
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 382,48*
€ 452,36*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 384,22*
€ 452,57*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 378,81*
€ 453,05*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 487,86*
€ 568,77*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 507,12*
€ 590,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 452,36*
€ 538,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 446,28*
€ 531,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,12*
€ 491,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,75*
€ 481,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 382,48*
€ 455,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.