Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Robuste Plattformwaage Ablesbarkeit 5/10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Robuste Plattformwaage Ablesbarkeit 5/10g
Robuste Plattformwaage Ablesbarkeit 5/10g
Robuste Plattformwaage Ablesbarkeit 5/10g
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4045761111837
Hersteller:
     Kern & Sohn
Herst.-Nr.:
     IFB 30K5DM
EAN/GTIN:
     4045761111837
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
Tierwaage
Plattformwaage Typ IFB

Robuste und enorm günstige Plattformwaage mit Eichzulassung
Ideal geeignet für dauerhaften Einsatz im industriellen Umfeld.
Für eichpflichtige Anwendungen Eichung bitte mitbestellen, eine nachträgliche Ersteichung ist nicht möglich.
Wägen im Toleranzbereich (Checkweighing)
Eingabe eines oberen/unteren Grenzwerts.
Summieren von Gewichtwerten.
Großes hinterleuchtetes LCD-Display.
Lieferumfang
Tischfuß inkl. Wandhalterung für das Anzeigegerät serienmäßig.
Weitere Informationen:
Typ:
IFB 30K5DM
Wägebereich:
15/30 kg
Ablesbarkeit:
5/10 g
Plattformgröße:
400x300 mm
Ziffernhöhe:
52 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830421142
Weitere Suchbegriffe: Veterinärwaage, plattformwaage - 100 kg / 10 g, tierwaage, plattformwaage kern&sohn, Waagen, Industriewaagen, Plattformwaagen
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 342,57*
€ 385,62*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 340,85*
€ 385,64*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 341,87*
€ 386,25*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 354,26*
€ 396,93*
Frei Haus
ab € 360,55*
€ 405,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,25*
€ 459,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 380,20*
€ 452,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 355,82*
€ 423,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,52*
€ 418,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,87*
€ 406,83
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 341,87* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kern & Sohn
CFS-A03
ab € 215,59*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A01
ab € 50,05*
Zubehör
Kern & Sohn
IFB-A02
ab € 46,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.