Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT
Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT
Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT
Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT
Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT
Räumnadel HSS Gr 5III Hassay Savage IBT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046368113057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029800005
EAN/GTIN:
     4046368113057
Suchbegriffe:
Führungsbuchse
Keilnutenräumnadel
Keilnuträumnadel
Stoßräumnadel
Keilnuten-Stoßräumnadel Typ III, HSS, 5–8 mm Ausführung: HSS, mit Hinterschliff. Führungsbuchsen mit Kennziffer I, II und III besitzen einen Auflagebund, Einlagen im Preis inbegriffen. Anwendung: Zur Herstellung von Maschinenelementen, Schablonen, Schweiß-, Bohr- und Spannvorrichtungen. Der Spanwinkel ist für Stahl ausgelegt, aber auch für Gusseisen, Bronze und Aluminium einsetzbar. Zur schnellen und rationellen Erstellung von maßhaltigen, genau zentrischen Keilnuten gemäß DIN 6885 für Passung JS9. Die erforderliche Spanabnahme wird durch mehrere Durchgänge erreicht. Zahnform und Hinterschliff sichern eine saubere Oberfläche. Einsetzbar auf Handpressen und hydraulischen Pressen. Die Einlagen gehören zum Lieferumfang der Räumnadeln.
Weitere Informationen:
Keilnutenbreite:
5 lll mm
Toleranz JS9:
± 0,015 mm
f.Keilgröße:
5 x 5 mm
Rückenbreite x Länge:
9,53 x 302 mm
Durchgänge:
2
Einlagen:
1 Stück
Räumlänge:
10–64 mm
Räumkraft:
7,6 kN | 7,60 kN
Sperrcode:
0
f. Keilgröße:
5 x 5 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029800005
Weitere Suchbegriffe: führungsbuchse, 5-8, Räumnadel, HSS-Keilnuten-Stoßräumnadel, III, 2980, HSS, Typ, lll, Keilnuten-Stoßräumnadel, IBT, Zubehör Stoßräumnadel, 3029800005, 29800005
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,90*
ab € 135,00*
€ 160,32*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 135,17*
€ 160,33*
3 Tage
2
Frei Haus
ab € 132,11*
€ 160,41*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 137,03*
€ 162,62*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 142,87*
€ 172,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,33*
€ 190,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,14*
€ 190,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,05*
€ 176,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,31*
€ 169,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,17*
€ 160,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.