Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpanndornxPA M6x14,20mm MITEE-BITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SpanndornxPA M6x14,20mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M6x14,20mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M6x14,20mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M6x14,20mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M6x14,20mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M6x14,20mm MITEE-BITE
SpanndornxPA M6x14,20mm MITEE-BITE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046368381005
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039170400
EAN/GTIN:
     4046368381005
Suchbegriffe:
Aufspannbolzen (Spannmittel)
aufspannbolzen (spannmittel)
Spanndorn XPA Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Aus Baustahl, mit gehärteter und beschichteter Spannschraube. Der Durchmesser des Befestigungsflansches ist konzentrisch zum Spanndurchmesser, sodass eine hohe Wiederholgenauigkeit der Teile erreicht wird. Anwendung: Fast jedes Werkstück (z. B. Drehteil, Frästeil, Bohrteile usw.) hat mindestens eine Bohrung, und genau diese wird mit dem Spanndorn XPA zum Spannen genutzt. Die Spannung erfolgt somit von innen und macht die Bearbeitung der 2. Seite problemlos möglich. Die geringen Baumaße erlauben eine Mehrseitenbearbeitung, ohne störende Kanten für das Werkzeug. Der Spanndorn ist bearbeitbar und lässt sich durch Drehen und Fräsen auf die jeweiligen Durchmesser anpassen. Automatisierbar mit Hydraulik und Pneumatik. Lieferumfang: Spanndorn mit 3 Befestigungsschrauben.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Maß A:
24,9 mm
Maß B:
19,0 mm
Maß D:
5,9 mm
Maß G:
12,2 mm
Maß C:
15,0 mm
Maß E:
31,50 mm
Maß H:
M3 mm
Spannbereich F:
12,2–14,4 mm
I Spannschraube:
M6
J:
12,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039170400
Weitere Suchbegriffe: Exzenter-Spannsystem, Dorn, XPA, Spanndorn, und, Zubehör, 3917, IBT, Spannelemente, 3039170400, 39170400
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
7
€ 5,90*
ab € 51,56*
€ 64,77*
Lager 7
6
€ 4,79*
ab € 51,40*
€ 64,78*
2 Tage
7
€ 4,95*
ab € 52,06*
€ 65,63*
7 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 53,40*
€ 66,63*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 50,57*
€ 67,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,73*
€ 68,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,75*
€ 66,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,40*
€ 61,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.