Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Spannklemme Exzenter für Spannvorrichtung M12 MITEE-BITE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046368502127
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039170040
EAN/GTIN:
     4046368502127
Suchbegriffe:
Spannklemme
spannklemme
Exzenter-Spannklemme Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Anwendung: Zum Einschrauben und Spannen auf Vorrichtungen.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Spannkraft:
18,0 kN
Exzenterschraube M:
M12
SW-Höhe K:
9,5 mm
Gewindelänge L:
25 mm
Innensechskantgröße:
8 mm
Exzenterweg:
2,0 mm
SW S1:
25 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039170040
Weitere Suchbegriffe: Exzenter-Spannsystem, und, Zubehör, Spannvorrichtung, M12, 3917, Exzenter-Spannklemme, IBT, für, Spannelement, Exzenter, Spannelemente, 3039170040, 39170040
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
27
10
Frei Haus
ab € 6,81*
€ 8,97*
2 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 6,94*
€ 9,79*
1 Tag
27
1
€ 7,90*
ab € 6,94*
€ 9,79*
Lager 7
23
1
€ 4,79*
ab € 7,08*
€ 9,99*
3 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 7,15*
€ 10,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.