| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4046368560202 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 3039170280 EAN/GTIN: 4046368560202 |
| |
|
| | |
| Spannklemme Pitbull® aus Werkzeugstahl mit Messerkante Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Die Pitbull-Spannklemmen sind in 3 Ausführungen lieferbar: – aus Werkzeugstahl, mit Messerkante für Rohteile (Guss-, Schmiede- oder Sägeteile) – aus Werkzeugstahl, mit stumpfer Kante für allgemeine Arbeiten – aus Messing, mit stumpfer Kante zur Vermeidung von Klemmriefen Anwendung: Einfach und genial. Die Hinterseite der Klemme stützt sich durch Anziehen der Schraube (DIN 912) nach vorne und nach unten ab. Somit ergibt sich eine absolute Niederzugwirkung für eine genaue Bearbeitung von unterschiedlichsten Werkstücken. Zudem ideal für Mehrfachspannungen. Die geringen Baumaße erlauben eine Mehrseitenbearbeitung, ohne störende Kanten für das Werkzeug. Lieferumfang: Spannklemme mit Schraube (DIN 912), Klemme und O-Ring. Weitere Informationen: | | Schraube: | M4 | Sperrcode: | 0 | Maß A: | 5,1 mm | Maß B: | 4,8 mm | Maß D: | 2,6 mm | Maß C: | 12,7 mm | Spannkraft: | 6,6 kN | Klemmbreite: | 12,7 mm | Anzugsmoment: | 5,6 N·m | Klemmweg: | 0,40 mm | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3039170280 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Werkzeugstahl, Stahl, Exzenter-Spannsystem, Kante, und, Zubehör, Messerkante, 3917, mit, 6kN, Pitbull®, IBT, aus, Spannelement, Pitbull, Spannelemente, 3039170280, 39170280 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 13,90* | € 18,81* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 14,01* | € 18,84* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 14,32* | € 19,29* | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 14,83* | € 20,22* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 9,95* | ab € 17,38* | € 23,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|