Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannklemme Pitbull stumpfer Kante Stahl 26,0MITEE-BITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannklemme Pitbull stumpfer Kante Stahl 26,0MITEE-BITE
Spannklemme Pitbull stumpfer Kante Stahl 26,0MITEE-BITE
Spannklemme Pitbull stumpfer Kante Stahl 26,0MITEE-BITE
Spannklemme Pitbull stumpfer Kante Stahl 26,0MITEE-BITE
Spannklemme Pitbull stumpfer Kante Stahl 26,0MITEE-BITE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046368560752
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3039170350
EAN/GTIN:
     4046368560752
Suchbegriffe:
Spannklemme
ibt spannklemme
spannklemme
Spannklemme Pitbull® aus Werkzeugstahl mit stumpfer Kante Universelles Spannsystem zur Spannung von allen Werkstückformen, egal ob rechtwinklig, schräg, konkav oder konvex. Ausführung: Die Besonderheit dieser Spannvorrichtung ist die Stahlschraube (Festigkeit 10.9) mit dem exzentrischen Kopf. Der Exzenter bewirkt die Spannbewegung bei sehr hoher Spannkraft. Als Klemmstück dient eine Messing-Sechskantscheibe. Anwendung: Mit Anschlagstiften und 1 oder 2 Spannschrauben kann jedes Werkstück in den unterschiedlichsten Formen geklemmt werden. Die geringe Bauhöhe ermöglicht das problemlose Bearbeiten der Werkstückoberfläche. Somit muss bei CNC-Programmierungen keine Rücksicht auf die Lage der Spannpratzen genommen werden. Zudem erlauben die geringen Baumaße eine platzsparende Mehrfachspannung. Die Spannklemmen können auch als Anschlag verwendet werden. Ausführung: Die Pitbull-Spannklemmen sind in 3 Ausführungen lieferbar: – aus Werkzeugstahl, mit Messerkante für Rohteile (Guss-, Schmiede- oder Sägeteile) – aus Werkzeugstahl, mit stumpfer Kante für allgemeine Arbeiten – aus Messing, mit stumpfer Kante zur Vermeidung von Klemmriefen Anwendung: Einfach und genial. Die Hinterseite der Klemme stützt sich durch Anziehen der Schraube (DIN 912) nach vorne und nach unten ab. Somit ergibt sich eine absolute Niederzugwirkung für eine genaue Bearbeitung von unterschiedlichsten Werkstücken. Zudem ideal für Mehrfachspannungen. Die geringen Baumaße erlauben eine Mehrseitenbearbeitung, ohne störende Kanten für das Werkzeug. Lieferumfang: Spannklemme mit Schraube (DIN 912), Klemme und O-Ring.
Weitere Informationen:
Schraube:
M10
Sperrcode:
0
Maß A:
10,2 mm
Maß B:
11,4 mm
Maß D:
6,3 mm
Maß C:
25,4 mm
Spannkraft:
26,0 kN
Klemmbreite:
25,4 mm
Anzugsmoment:
40,5 N·m
Klemmweg:
1,20 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3039170350
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugstahl, Stahl, Exzenter-Spannsystem, Kante, stumpfer, und, Zubehör, 26kN, 3917, stumpfe, mit, stumpf, Pitbull®, IBT, aus, Spannelement, Pitbull, Spannelemente, 3039170350, 39170350
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
pro Stück
€ 6,90*
ab € 29,83*
€ 39,13*
Lager 7
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,79*
ab € 29,94*
€ 39,14*
3 Tage
22
pro Stück
€ 7,90*
ab € 30,45*
€ 39,63*
4 Tage
22
pro Stück
€ 4,30*
ab € 31,39*
€ 41,64*
2 Tage
22
pro Stück
Frei Haus
ab € 30,51*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,14*
€ 46,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,37*
€ 42,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,94*
€ 35,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.