Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 505T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 505T
Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 505T
Hochleistungssprühgerät Edelstahl TYP 505T
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046436000340
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436000340
Suchbegriffe:
Hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät
hochdrucksprühgerät 5 l
hochdrucksprühgerät
Hochleistungssprühgerät 505 T

• Behälter aus nichtrostendem Edelstahl • Messing-Schnellschlussventil • Hohlkegeldüse • Schlauch 1,35 m • Zeigermanometer • Sicherheits- und Entlüftungsventil • Großer Einfülltrichter • Spritzrohrhalterung • Ablagefach für Ersatzdichtungen, Düsen usw. • Restmengenentleerung • Tragriemen mit Schulterpolster, schultertragbar • Mit Zusatzsieb: Fängt Schmutzteilchen auf und verhindert das Zusetzen der Düse

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153599
max. Betriebsdruck:
6 bar
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
5050000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Füllinhalt:
5,0 l
Weitere Suchbegriffe: hochdrucksprühgerät 6bar, Drucksprühgerät, Gartenpflege, Sprühgerät, Blumensprüher, Wartungs-Produkt, Vielzwecksprüher, Drucksprüher, Instandhaltungs-Produkt, Zerstäuber, 00000000
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 132,08*
€ 165,38*
1 Tag
20
Frei Haus
ab € 130,78*
€ 171,13*
Frei Haus
ab € 150,84*
€ 190,57*
2 Tage
21
Frei Haus
ab € 154,29*
€ 190,57*
Lager 7
17
Frei Haus
ab € 177,19*
€ 217,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,38*
€ 257,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,38*
€ 237,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,19*
€ 210,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.