Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drucksprühg. CleanMaster Food12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Drucksprühg. CleanMaster Food12
Drucksprühg. CleanMaster Food12
Drucksprühg. CleanMaster Food12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046436027002
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046436027002
Suchbegriffe:
Desinfektionsmittel-Sprühgerät
Desinfektionssprühgerät
Druckluft-Öl-Pumpe
druckluft öl pumpe
Drucksprühgerät CleanMaster Food12

• Zum Einsatz in der Lebensmittelindustrie • Dichtungsmaterial: VMQ • Stabiler Kunststoffbehälter aus Polyethylen • Verstellbare Kunststoff-Hohlkegeldüse • Leistungsstarke Druckpumpe • Große Einfüllöffnung für komfortables Befüllen • Entlüftungsventil mit integriertem Sicherheitsventil • Fußring für sicheren Stand • Transparenter Behälter • Zur Ausbringung von Lebensmitteln geeignet Verwendbare Medien: • Zitronensäure, Salzsäure bis 3% • Schwefelsäure bis 10% • Salpetersäure bis 7% • Essigsäure, Ammoniak bis 10% • Natronlauge bis 50% • Natriumchloridlösung bis 10% • Abwaschmittel • Öl / ölhaltige Medien

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153621
Ursprungsland:
Polen
Herstellerartikelnummer:
6300000
Herstellername:
GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH
Markenname:
GLORIA-GARTEN
Füllinhalt:
1,25 l
Gesamtinhalt:
1,55 l
Betriebsdruck einstellbar bis:
3 bar
Weitere Suchbegriffe: Drucksprühgerät, Hochdrucksprühgerät, Hochdruckgerät, Druckzerstäuber, Drucksprüher, Zerstäuber, 00000000
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 32,50*
€ 44,88*
13 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 33,09*
€ 45,84*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 33,07*
€ 46,91*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 34,87*
€ 48,52*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,74*
€ 56,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.