| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4046436051519 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4046436051519 |
| |
|
| | |
| Thermoflamm bio Professional E+ • Unkrautbeseitigung mittels Gas • Profi-Technik für große Flächen • Bedienung/Zündung auf Knopfdruck bequem am Handgriff • Mehr Brennleistung dank Turbodüse (bei gleichem Gasverbrauch) • Zum Anschluss an eine Druckgasflasche • Länge von 103,5 cm • Gerät chrombeschichtet und korrosionsbeständig • Brennerdüse F60 mm • Inkl. 5,0 m Schlauch • Flammtemperatur bis 1.200 °C • Inkl. Druckminderer Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30153645 | Gewicht: | 2,2 kg | Herstellerartikelnummer: | 000274.0000 | Herstellername: | GLORIA Haus- und Gartengeräte GmbH | Markenname: | GLORIA-GARTEN | Länge Schlauch: | 5,0 m | Temperatur max.: | 1200 °C |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 50,83* | € 66,00* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,65* | € 66,01* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 50,00* | € 69,24* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 60,25* | € 75,65* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 73,78* | € 90,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|