Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4046719220359 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 7000032383 EAN/GTIN: 4046719220359 |
| |
|
| | |
| 3M™-Gewebeklebeband 1900 • Anpassungsfähiges Gewebeband, flaches Profil • Mit einem polyethylen-beschichteten Gewebe • Synthetischer Gummi – Harz Klebstoff • Leichtes Abreißen von Hand • Feuchtigkeitsbeständig • Gute Klebkraft auf einer Vielzahl von Oberflächen • Für unkritische, leichtgewichtige Applikationen • Zum Markieren, Abdichten, Tragen von leichten Gewichten und Bündeln Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 29316363 | Länge: | 50 m | Breite: | 50 mm | Farbe: | silber |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Isoband, Isolierband, Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, PE-Klebeband, Polyethylen-Klebeband, Duct Tape, Panzer-Klebeband, Panzerband, Panzertape, Putz-Band, Putz-Klebeband, Putzband, Stein-Band, Steinband, Steinklebeband, scotch elektroisolierband, steinband, gewebeband grau, 3M™-Gewebeklebeband, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 3,44* | € 5,05* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 8,95* | ab € 3,61* | € 5,06* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 4,37* | € 5,96* | | | | | 3 Tage | | | 20 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,44* | € 5,97* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 4,68* | € 6,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0936* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|