Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewebeklebeband 389 gelb 25mmX50m Scotch


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Gewebeklebeband 389 gelb 25mmX50m Scotch
Gewebeklebeband 389 gelb 25mmX50m Scotch
Gewebeklebeband 389 gelb 25mmX50m Scotch
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046719633173
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4046719633173
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
pe-klebeband gelb
pe klebeband
3M™ Gewebeklebeband 389

• Das wasserfeste Trägermaterial ist hervorragend formbar und leicht abzureißen • In schwarz, weiß, silber, gelb und rot erhältlich • Gute Anpassbarkeit • Mit Polyethylen behandeltes Trägermaterial aus Rayon-Gewebe mit Synthese-Kautschuk-Klebstoff • Zum Verbinden und Abdichten von Folien, Wandbauplatten sowie Metall- und Kunststoffleitungssystemen • Zum Spleißen von Isolierungen, Rohren und Verkleidungen (Scharnier-Effekt) • Zum Spleißen von Folien zum Schutz beim Behandeln oder Dekontaminieren • Zum Umwickeln von Behältern und Rohren • Zur farblichen Kennzeichnung, Markierung oder Etikettierung • Zum Abdichten von Behältern und Reparieren von Planen

Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316362
Länge:
50 m
Breite:
50 mm
Farbe:
gelb
Weitere Suchbegriffe: selbstklebend, Klebeband, 3M-Klebeband, Gewebeklebeband, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
180
36
Frei Haus
ab € 12,85*
€ 15,80*
36
€ 4,90*
ab € 12,80*
€ 15,98*
1 Tag
180
36
Frei Haus
ab € 13,45*
€ 16,38*
1
€ 8,95*
ab € 12,03*
€ 16,42*
Lager 7
153
36
Frei Haus
ab € 15,90*
€ 19,35*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 36 Rollen
€ 19,35*
€ 23,03
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,318* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 36 Rollen
Mindestbestellmenge: 36 Rollen ( entspricht € 696,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.