Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M VhB 5952F, 19mm x 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
3M VhB 5952F, 19mm x 3m
3M VhB 5952F, 19mm x 3m
3M VhB 5952F, 19mm x 3m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046719813292
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5952193
EAN/GTIN:
     4046719813292
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
3M™-VHB™ Klebeband 5952F

• Doppelseitiges Hochleistungsklebeband • Optimale Anpassungsfähigkeit an die zu klebenden Oberflächen • Gute Schlagfestigkeit bei Minustemperaturen und eine hohe Soforthaftung • Insbesondere auch für niederenergetische Oberflächen wie für die meisten pulverlackierte Oberflächen, viele Kunststoffe und auch für Hochenergetische Oberfläche sowie Glas

Abb. ähnlich
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29316376
Länge:
3 m
Breite:
19 mm
Farbe:
schwarz
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 8,29*
€ 10,66*
1
€ 8,95*
ab € 8,27*
€ 10,68*
1
€ 5,50*
ab € 8,35*
€ 11,14*
3 Tage
75
1
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 11,46*
Lager 7
12
1
€ 4,79*
ab € 10,66*
€ 13,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 3,55334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.