Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer Metallkraft BLUE-LINE 30 Weldon, Ø 39 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer Metallkraft BLUE-LINE 30 Weldon, Ø 39 mm
Kernbohrer Metallkraft BLUE-LINE 30 Weldon, Ø 39 mm
Kernbohrer Metallkraft BLUE-LINE 30 Weldon, Ø 39 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046781007841
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     38720.131239
EAN/GTIN:
     4046781007841
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
metallkraft kernbohrer
kernbohrer
Kernbohrer optimal geeignet für:
  • Stahl < 500 N
  • Stahl < 750 N
  • Stahl < 900 N
  • Alu < 10% Si
  • Kupfer, Messing, Nickel, Zinn
  • Kunststoffe GFK/CFK

Gut geeignet für:
  • Stahl < 1100 N
  • Edelstahl < 900 N
  • Alu > 10% Si
  • Grauguss

Einsatz möglich bei:
  • Stahl < 1400 N
  • Edelstahl > 900 N
  • Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien
  • Schienen


Eigenschaften der BLUE-LINE Kernbohrer:
HSS-XE Spezialstahl
  • Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl
  • Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC)
  • Hohe Standzeit

In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer
  • Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer
  • Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer

Aus dem vollen Material komplett geschliffen
  • Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung
  • Für ein Mehr an Standzeit

einzigartige und patentierte Durablue-Beschichtung
  • Extreme Oberflächenhärte und -glätte
  • Extreme Standzeiten auch unter nicht optimalen Arbeitsbedingungen wie ?Über Kopf arbeiten?, Trockenbohrungen, u.s.w.

Fünf Schneidengeometrien
  • Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien

Passend für Kernbohrmaschinen:
Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal...
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
3/4 "
Bohr-Tiefe:
30 mm
Bohr-Durchmesser:
39 mm
Gesamt-Länge:
63 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 60,12*
€ 77,16*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 60,40*
€ 77,20*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 76,02*
€ 95,49*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,16*
€ 91,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,81*
€ 86,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,04*
€ 83,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,12*
€ 71,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.