Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer Metallkraft BLUE-LINE 55 Weldon, Ø 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer Metallkraft BLUE-LINE 55 Weldon, Ø 55 mm
Kernbohrer Metallkraft BLUE-LINE 55 Weldon, Ø 55 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046781009036
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     38720.131355
EAN/GTIN:
     4046781009036
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer weldonschaft
kernbohrer
Kernbohrer optimal geeignet für:
  • Stahl < 500 N
  • Stahl < 750 N
  • Stahl < 900 N
  • Alu < 10% Si
  • Kupfer, Messing, Nickel, Zinn
  • Kunststoffe GFK/CFK

Gut geeignet für:
  • Stahl < 1100 N
  • Edelstahl < 900 N
  • Alu > 10% Si
  • Grauguss

Einsatz möglich bei:
  • Stahl < 1400 N
  • Edelstahl > 900 N
  • Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien
  • Schienen


Eigenschaften der BLUE-LINE Kernbohrer:
HSS-XE Spezialstahl
  • Gefertigt aus hochlegiertem HSS-XE Spezialstahl
  • Dadurch extreme Härte an den Zahnspitzen (bis 68 HRC)
  • Hohe Standzeit

In Stufen gehärteter HSS-Kernbohrer
  • Standardmäßig in Stufen gehärtete HSS-Kernbohrer
  • Dadurch extrem harte Zahnspitzen (68 HRC) und dennoch flexibler Kernbohrer

Aus dem vollen Material komplett geschliffen
  • Dieser Feinschliff erhöht die Zerspanleistung bei gleichzeitiger Reduzierung der Reibung
  • Für ein Mehr an Standzeit

einzigartige und patentierte Durablue-Beschichtung
  • Extreme Oberflächenhärte und -glätte
  • Extreme Standzeiten auch unter nicht optimalen Arbeitsbedingungen wie ?Über Kopf arbeiten?, Trockenbohrungen, u.s.w.

Fünf Schneidengeometrien
  • Speziell den verschiedenen Durchmessern und Schnitttiefen optimal angepasste Schneidgeometrien

Passend für Kernbohrmaschinen:
Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal...
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Weldon
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
3/4 "
Bohr-Tiefe:
55 mm
Bohr-Durchmesser:
55 mm
Gesamt-Länge:
87 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: kernbohrer 55mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,96*
€ 184,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,28*
€ 183,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,32*
€ 169,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,34*
€ 149,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.