Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kernbohrer Metallkraft HARD-LINE 55 Universal Ø 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kernbohrer Metallkraft HARD-LINE 55 Universal Ø 55 mm
Kernbohrer Metallkraft HARD-LINE 55 Universal Ø 55 mm
Kernbohrer Metallkraft HARD-LINE 55 Universal Ø 55 mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4046781010117
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     38720.131655
EAN/GTIN:
     4046781010117
Suchbegriffe:
Kernbohrer
Kernlochbohrer
kernbohrer
Kernbohrer optimal geeignet für:
  • Stahl < 500 N
  • Stahl < 750 N
  • Stahl < 900 N
  • Stahl < 1100 N
  • Stahl < 1400 N
  • Edelstahl < 900 N
  • Edelstahl > 900 N
  • Alu < 10% Si
  • Alu > 10% Si
  • Kupfer, Messing, Nickel, Zinn
  • Kunststoffe GFK/CFK
  • Grauguss
  • Hardox, Hastelloy, Inconell, Nimonic, Exotische Materialien
  • Graphit

Gut geeignet für:
  • Schienen


Eigenschaften der hartmetallbestückten HARD-LINE Kernbohrer:
Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie
  • in aufwendiger Vor-Mittel-Nachschneider-Geometrie gefertigt
  • Dadurch: Vibrationsarmes, ruhiges und leichtes Zerspanen mit höchsten Standzeiten

Konische Spirale
  • Mit konischer Spirale gefertigt
  • Dadurch: Sauberer Spanfluss und höchste Zerspanleistung auch bei schwierigen Materialien (Schwerzerspaner)

Sandvik Hartmetallzähne
  • Ausschließlich mit Sandvik Hartmetallzähnen bestückt
  • DENN: Nur das beste Hartmetall ist gut genug für Karnasch Kernbohrer

Passend für Kernbohrmaschinen:
Metallkraft, Alfra-Rotabest + Alfra Rota-Quick, BDS + BDS Keyless, Bux, Bektop, Euroboor, Evolution, Hougen, Jancy, Magbroach, Magtron, Magnetor, Promag, Rotabroach, Ruko, Universal...
Weitere Informationen:
Werkzeugaufnahme:
Universal
Aufnahme metrisch:
19 mm
Aufnahme zöllisch:
¾ "
Bohr-Tiefe:
55 mm
Bohr-Durchmesser:
55 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,00*
€ 123,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,14*
€ 122,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,34*
€ 118,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,31*
€ 114,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,53*
€ 98,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.