Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Katastrophenschutz
>
Atemschutz
>
Atemschutzfilter
>
Partikelfilter
>
Gebläsefiltergeräte-Filter
>
Artikel
Filter multifix mit Polycarbonatbehälter 16bar BG3 G1/2" RIEGLER
Menge:
Stück
Produktinformationen:
RIEGLER
Lager 7
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7BHA-SA4047322344197
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
3094010015
EAN/GTIN:
4047322344197
Suchbegriffe:
Druckluftfilter
Pneumatikfilter
Druckluftfilterbehälter
Filterbehälter Druckluft
Filter Serie multifix Ausführung: Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement. Mit halbautomatischem Ablassventil. Anwendung: Zur Reinigung der Druckluft von pneumatisch betriebenen Werkzeugen, Zylindern, Ventilen und vielem mehr. Wartungsgeräte der Serie multifix sind untereinander kombinierbar. Hinweis: Durchflusswertmessung: bei P1 = 8 bar, P2 = 6 bar und Druckabfall ?p = 1 bar.
Weitere Informationen:
A:
70,0 mm
B:
187,0 mm
D:
151,0 mm
Gewinde:
G 1/2²)# Zoll
C:
36,0 mm
DN:
15 mm
Durchfluss:
3900 l/min
Baugröße:
2
Höhe:
181,8 mm
Sperrcode:
0
Nennweite DN:
15
Betriebstemperatur:
60 °C
max. Betriebsdruck:
16 bar
Anschlussgewinde:
G 1/2 Zoll
Durchflussmenge bei 6 bar:
4000 m³/h
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3094010015
... >
Pneumatik
>
Filter (Pneumatik)
>
Standard Filter (Pneumatik)
Weitere Suchbegriffe:
Filterbehälter Pneumatik
,
Pneumatikfilterbehälter
,
Druckluftfiltereinsatz
,
Filtereinsatz Pneumatik
,
Filterkartusche Pneumatik
,
Pneumatik-Filtereinsatz
,
Pneumatik-Filterpatrone
,
Filter für Gebläsefiltergerät
,
Gebläsefiltergeräte-Filter
,
Heizungskugelhahn
,
Kugelhahn
,
Kugelventil
,
Wasserkugelhahn
,
riegler kugelhahn pc
,
filter für gebläsefiltergerät
,
kugelhahn kunststoff
,
vertikal
,
Schutzkorb
,
multifix
,
Druckluftaufbereitung
,
Pressluftaufbereitung
,
Luft
,
Kunststoffbehälter
,
Durchfluss
,
Korb
,
reinigen
,
Druck
,
Zentrifugalkraft
,
säubern
,
Luftaufbereitung
,
senkrecht
,
Zentrifugalabscheider-Filterelement
,
filtern
,
Kondensat
,
Riegler
,
Einheit
,
verblocken
,
Verblockung
,
aufbereiten
,
Blockbauweise
,
Sinter
,
Filter
,
Druckluft
,
Filterelement
,
Pressluft
,
Block
,
Pneumatik
,
Sinterfilter
,
Polycarbonat
,
3094010015
,
94010015
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4012
2 Tage
4
€ 6,90*
ab € 28,28*
€ 35,97*
Lager 7
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 29,00*
€ 37,09*
Lager 4682
3 Tage
4
€ 7,90*
ab € 29,08*
€ 37,13*
Lager 214
7 Tage
144
€ 4,30*
ab € 29,72*
€ 38,08*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 29,07*
€ 38,36*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,09*
€ 44,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,94*
€ 43,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7
Versand:
Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Automatisches Ablassventil für »multifix«, »FUTURA«, »Standard«
Riegler
655.6.900
ab € 24,08*
Zubehör
Haltewinkel m. zwei Schrauben, für »multifix«, BG 3, G 1/2, G 3/4
Riegler
ZW 33
ab € 3,25*
Zubehör
Koppelpaket zur Verblockung mehrerer Komponenten, O-Ring, BG 3
Riegler
KP 33
ab € 1,29*
Zubehör
Metallbehälter mit Sichtrohr, inkl. O-Ring, für »multifix« BG 3+5
Riegler
MS 33 FS
ab € 23,13*
Zubehör
Metallbehälter mit Sichtrohr, inkl. O-Ring, mit autom. Ablass BG3
Riegler
MS 33 FS-A
ab € 48,97*
Zubehör
Polycarbonatbehälter, inkl. O-Ring, vollautom. Ablassventil, BG 3
Riegler
KS 33 F-A
ab € 30,47*
Zubehör
Schutzkorb, für »multifix«, BG 3, G 1/2 und G 3/4 und BG 5, G 1
Riegler
SK 33
ab € 7,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen