Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pflanzen-/Blumenstütze 45 cm grün klappbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pflanzen-/Blumenstütze 45 cm grün klappbar
Pflanzen-/Blumenstütze 45 cm grün klappbar
Pflanzen-/Blumenstütze 45 cm grün klappbar
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4047883106463
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4047883106463
EAN/GTIN:
     4047883106463
Suchbegriffe:
Pflanzhilfe
Staudenstütze
Blumenstütze
Stützhilfe
Pflanzen-/Blumenstütze

• Aus Stahldraht, kunststoffbeschichtet • Klappbar • Anwendungsmöglichkeit geschlossen • Witterungsbeständig • Individuelle, flexible Gestaltungsmöglichkeit (Reihe, Kreis, Kleeblatt usw.) • Auch als Stütze für Büsche, Sträucher, Pflanzen, Stauden oder langstielige Blumen geeignet

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30153471
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
11860
Herstellername:
Elmar Jung Product Solutions
Markenname:
FLORAWORLD
Höhe x Ø:
450 x 5,5 mm
Weitere Suchbegriffe: 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
10
€ 6,90*
ab € 2,31*
€ 3,23*
2 Tage
10
10
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,51*
1 Tag
10
10
€ 8,50*
ab € 2,79*
€ 3,85*
Lager 7
unbekannt
10
€ 4,79*
ab € 2,81*
€ 3,87*
1
€ 5,90*
ab € 2,80*
€ 4,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 38,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.