Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtlupe powerlux 5x 8000K kaltweiß ESCHENBACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leuchtlupe powerlux 5x 8000K kaltweiß ESCHENBACH
Leuchtlupe powerlux 5x 8000K kaltweiß ESCHENBACH
Leuchtlupe powerlux 5x 8000K kaltweiß ESCHENBACH
Leuchtlupe powerlux 5x 8000K kaltweiß ESCHENBACH
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048347166917
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3045080080
EAN/GTIN:
     4048347166917
Suchbegriffe:
Leuchtlupe
Lupe
Lupen
Vergrößerungsglas
Lupenleuchte powerlux Ausführung: Ergonomisches Design. Asphärische PXM®-Kunststoff-Leichtlinse mit cera-tec® coating, bruchfest, glasähnliche Kratzfestigkeit. Für Rechts- u. Linkshänder geeignet. Gleichmäßig helle und blendfreie Ausleuchtung durch zwei SMD-LED. Punktgenaue Ausleuchtung. Abschaltautomatik nach 30 Min. Lieferung mit 3 Mignon-Batterien AA/LR06, 1,5 V.
Weitere Informationen:
Ausführung:
kaltweiß, ca. 8000 K
Vergrößerung:
5-fach | 5 x
Linsen-Ø:
58 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3045080080
Weitere Suchbegriffe: Lupen-Leuchte, Lupenlampe, Lupenleuchte, Standlupe, Taschenlupe, lupenlampe, QR4029552, 8000, Leuchten, powerlux, LED, Powerlux, 4508, Messtechnik, Eschenbach, Mikroskope, kaltweiß, 3045080080, 45080080
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
3
€ 4,79*
ab € 65,55*
€ 76,97*
6 Tage
4
€ 5,90*
ab € 65,51*
€ 77,00*
2 Tage
7
€ 7,90*
ab € 67,39*
€ 79,37*
€ 4,00*
ab € 66,90*
€ 79,38*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 67,78*
€ 80,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,38*
€ 89,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,55*
€ 78,00
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 65,55* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035442
ab € 8,08*
Zubehör
RS Pro
7442199
ab € 5,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.