Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tragesystem f. MaxDetail Eschenbach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tragesystem f. MaxDetail Eschenbach
Tragesystem f. MaxDetail Eschenbach
Tragesystem f. MaxDetail Eschenbach
Tragesystem f. MaxDetail Eschenbach
Tragesystem f. MaxDetail Eschenbach
Tragesystem f. MaxDetail Eschenbach
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4048347515739
Hersteller:
     Eschenbach Optik
Herst.-Nr.:
     160421
EAN/GTIN:
     4048347515739
Suchbegriffe:
Aufsteckleuchte für Kopfbandlupe
Diagnostik Stirnlampe
Stirnleuchte Diagnostik
diagnostik stirnlampe
LED-Kopflicht mit Tragesystem für Nicht-Brillenträger Ausführung: Klein, leichter und kompakter LED-Strahler, bündelung des Lichtes auf einen bestimmten Arbeitsabstand mittels CPC-Optik (Compound Parabolic Concentrator), präzise blendungsfreie Lichtfokussierung, Stromversorgung über handliches, kompaktes Batteriegehäuse und Kabelführung, Beleuchtungsstärke: ca. 3200 lx in 250 mm und 1200 lx in 400 mm, Leuchtdauer: ca. 8 Std. im Normalmodus und ca. 14 Std. im Eco-Modus mit longlife Batterien oder Akku. Lieferung im Hartschaumetui.
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
9628681
Ausführung:
Tragesystem
EDE_Wx:
3045260010
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3045260010
Weitere Suchbegriffe: Träger, für, Detail, Leuchten, Lupen, Zubehör, headlight, Max, Mikroskope, LED
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 76,72*
€ 92,25*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 76,73*
€ 92,26*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 79,03*
€ 94,42*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 75,79*
€ 94,83*
2 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 79,53*
€ 94,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 91,11*
€ 108,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,98*
€ 101,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eschenbach
16245
ab € 63,77*
Zubehör
Eschenbach
2034
ab € 49,06*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 73,86*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 73,63*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 62,95*
Zubehör
Eschenbach Optik
164820
ab € 63,03*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 61,17*
Zubehör
Eschenbach Optik
ab € 78,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.