Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel TRI 10/61


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Allzweckdübel TRI 10/61
TOX Allzweckdübel TRI 10/61
TOX Allzweckdübel TRI 10/61
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563001457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     TRI 10 / 61
EAN/GTIN:
     4049563001457
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Allzweckdübel TRI

• 3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe • Mit Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper • Spreizt in festen Baustoffen wie Beton und festem Mauerwerk • Verknotet sich in Lochsteinmauerwerk und hinter Gipskarton- oder sonstigen Platten • Geeignet zur Durchsteckmontage

Weitere Informationen:
Länge:
61 mm
Typ:
TRI 10/61
Holzschrauben-Ø:
6,0–8,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307848
VE:
50 Stück
Bohr-Ø:
10 mm
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4049563001457
Herstellerartikelnummer:
10100161
Herstellername:
Tox-Dübel-Technik GmbH
Markenname:
TOX
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, TOX, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, TRI, Befestigungstechnik, TRI-Dübel, Kunststoffdübel, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
300
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,1095*
€ 0,1515*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1118*
€ 0,1548*
3 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1202*
€ 0,1652*
2 Tage
5300
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,123*
€ 0,169*
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,1268*
€ 0,1758*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1515*
€ 0,18029
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1355*
€ 0,16125
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1315*
€ 0,15649
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1095*
€ 0,13031
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 7,575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.