Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Allzweckdübel TRI 12/71


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
TOX Allzweckdübel TRI 12/71
TOX Allzweckdübel TRI 12/71
TOX Allzweckdübel TRI 12/71
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4049563001464
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4049563001464
EAN/GTIN:
     4049563001464
Suchbegriffe:
Allrounddübel
Allzweckdübel
Mehrzweckdübel
Universaldübel
Allzweckdübel TRI

• 3-fach geteilter Dübelkörper ohne Dübelkappe • Mit Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper • Spreizt in festen Baustoffen wie Beton und festem Mauerwerk • Verknotet sich in Lochsteinmauerwerk und hinter Gipskarton- oder sonstigen Platten • Geeignet zur Durchsteckmontage

Weitere Informationen:
Länge:
71 mm
Typ:
TRI 12/71
Holzschrauben-Ø:
8,0–10,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30307848
VE:
25 Stück
Bohr-Ø:
12 mm
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4049563001464
Herstellerartikelnummer:
10100181
Herstellername:
Tox-Dübel-Technik GmbH
Markenname:
TOX
Weitere Suchbegriffe: allzweckdübel tox, allzweckdübel, TOX, Dübeltechnik, Dübel, Nylondübel, TRI, Befestigungstechnik, TRI-Dübel, Kunststoffdübel, 00000000
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
125
25
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,178*
€ 0,258*
25
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,1796*
€ 0,2596*
2 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 0,1855*
€ 0,2655*
1 Tag
1100
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,19*
€ 0,27*
25
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,2028*
€ 0,2928*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,258*
€ 0,30702
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,238*
€ 0,28322
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,228*
€ 0,27132
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,218*
€ 0,25942
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,208*
€ 0,24752
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,178*
€ 0,21182
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 6,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.