Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft-Winkelverlängerung 1/2" 150mm ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft-Winkelverlängerung 1/2" 150mm ASW
Kraft-Winkelverlängerung 1/2" 150mm ASW
Kraft-Winkelverlängerung 1/2" 150mm ASW
Kraft-Winkelverlängerung 1/2" 150mm ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623500322
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3062210250
EAN/GTIN:
     4050623500322
Suchbegriffe:
Verlängerung (Kraftschrauber)
Steckschlüssel-Verlängerung
Steckschlüsseleinsatz-Verlängerung
Verlängerung Steckschlüsseleinsatz
Kraft-Winkelverlängerung 1/2" Ausführung: DIN 3121, aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt. Mit federnder Kugel zum Festhalten der Kraft-Steckschlüssel-Einsätze und Ausschwenkwinkel von max. 15° am Abtriebsvierkant.
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Außen-Ø Antrieb:
25 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3062210250
Weitere Suchbegriffe: verlängerung steckschlüsseleinsatz, Kraft-Winkelverlängerung, Kraft-Verlängerung, ASW, Kraft-Verbindungsteil, Kardanverlängerung, Verlängerung, Winkelverlängerungen, Verbindungsteil, Winkelverlängerung, Kraft-Winkel-Verlängerung, Winkelverlaengerung, Kraftwinkelverlängerung, Kraft-Kardanverlängerung, Winkel-Verlängerung, 3062210250, 62210250
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
111
€ 4,79*
ab € 13,41*
€ 18,62*
2 Tage
130
€ 6,90*
ab € 13,41*
€ 18,66*
2 Tage
130
€ 7,90*
ab € 13,82*
€ 19,26*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 13,98*
€ 19,44*
4 Tage
128
€ 4,30*
ab € 14,21*
€ 20,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,04*
€ 21,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,34*
€ 19,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.