Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" T40 ASW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" T40 ASW
Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" T40 ASW
Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" T40 ASW
Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" T40 ASW
Kraft- Schraubendrehereinsatz 3/8" T40 ASW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4050623702160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3061795040
EAN/GTIN:
     4050623702160
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz TORX Außen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Auß...
Kraftschraubereinsatz TORX Innen
Kraftsteckschlüsseleinsatz TORX Inn...
Kraft-Schraubendreher-Einsatz 3/8" für Innen-TORX®-Schrauben Ausführung: Aus vergütetem Spezialwerkzeugstahl, gehärtet und sandgestrahlt.
Weitere Informationen:
Größe:
T 40
Länge:
50 mm
Außen-Ø Antrieb:
19 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3061795040
Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, stecknuss innen-torx, Schraubendreher-Einsatz, ASW, Schraubendrehereinsatz, Kraft-Einsatz, QR5080531, Kraft-Schraubendreher-Einsatz, Betätigungswerkzeug, Kraft-Schraubendrehereinsatz, TORX-Schraubendrehereinsatz, 3061795040, 61795040
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
107
20
Frei Haus
ab € 4,92*
€ 6,17*
2 Tage
107
1
€ 6,90*
ab € 4,97*
€ 7,10*
Lager 7
91
1
€ 4,79*
ab € 5,04*
€ 7,14*
1 Tag
107
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,17*
1 Tag
12
1
€ 7,90*
ab € 5,19*
€ 7,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.