Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnürstiefel 632250, S3, Gr. 41 Puma


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Schnürstiefel 632250, S3, Gr. 41 Puma
Schnürstiefel 632250, S3, Gr. 41 Puma
Schnürstiefel 632250, S3, Gr. 41 Puma
Schnürstiefel 632250, S3, Gr. 41 Puma
Schnürstiefel 632250, S3, Gr. 41 Puma
Schnürstiefel 632250, S3, Gr. 41 Puma
Schnürstiefel 632250, S3, Gr. 41 Puma
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4051428045759
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4051428045759
EAN/GTIN:
     4051428045759
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Sicherheitsschnürstiefel »Rio Black Mid 632250«, S3L FO SR

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3L FO SR Ausführung: • Vorderkappe und Fersenschutz Fußbett: evercushion® pro Sohle: TPU-Sohle METRO PROTECT mit idCELL Material: Hydrophobiertes Veloursleder, BreathActive Funktionsfutter Sicherheit: Aluminiumkappe, flexibler FAP®-Durchtrittschutz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30265383
Größe:
41
Farbe:
schwarz-blau
Herstellerartikelnummer:
632250/41
Herstellername:
ISM Heinrich Krämer GmbH & Co. KG
Markenname:
Puma
Weite:
11
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheits-Stiefel, Schuh, Halbschuh, Schnürschuh, Sicherheitshalbschuh, PUMA®, ISM, Heinrich, Krämer, GmbH, Co., Stiefel, 00000000
Angebote (32)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 66,92*
€ 79,80*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 70,29*
€ 81,23*
3 Tage
3
€ 5,99*
ab € 73,65*
€ 85,51*
3 Tage
20
€ 7,50*
ab € 74,91*
€ 86,28*
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 80,80*
€ 93,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,84*
€ 111,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,48*
€ 111,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,46*
€ 104,08
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,90*
€ 102,22
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,80*
€ 96,15
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 80,80* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000041
ab € 5,33*
Zubehör
ISM
204800500000041
ab € 5,32*
Zubehör
ISM
204850700000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000041
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000041
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000041
ab € 9,96*
Zubehör
ISM
204500200000041
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.