| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4052462051294 Herst.-Nr.: "KGW-P 1, verzinkt EAN/GTIN: 4052462051294 |
| |
|
| | |
| Kleingebindewannen für Paletten ohne Lochblechrost • Robuste Lagereinheit Für die Lagerung von Kleingebinden mit Auffangvolumen von 20–60 Liter auf Euro- und Chemiepaletten. Auffangwannen aus 3 mm verzinktem Stahlblech. Wahlweise mit oder ohne Lochblechrost. Auf Anfrage auch in Edelstahlausführung lieferbar. • Geprüft und sicher Zugelassen zur Lagerung entzündbarer Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-3 und gewässergefährdender Flüssigkeiten der GHS-Kategorie 1-4. Mit Übereinstimmungserklärung (StawaR). Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11 kg | Tragfähigkeit: | 50 kg | Maße LxBxH: | 600x400x120 mm | Auffangvolumen: | 20 l | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830101529 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Auffangwanne Kleingebinderegal, Paletten-Auffangwanne, Palettenauffangwanne, Palettenwanne, Stahlblechpalette, auffangwanne stahl, stahlblechpalette, bauer kleingebindewanne, Lochblechrost, für, Kleingebindewannen, ohne, Paletten |
| | |
| | | Angebote (23) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 92,03* | € 112,54* | | | | | 37 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,17* | € 112,64* | | | | | 52 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 90,02* | € 113,10* | | | | | 25 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 94,10* | € 114,25* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 95,92* | € 117,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|