Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ C D40xH40mm M8 NR57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ C D40xH40mm M8 NR57
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ C D40xH40mm M8 NR57
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569070416
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569070416
EAN/GTIN:
     4053569070416
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen m8
Gummi-Metall-Puffer, Ausführung C, 2 Innengewinde

• Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte • Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6) • Material Gummi: Naturkautschuk/NR • Gummihärte: 57° ±5 Shore A

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317193
Gewinde G:
M8
Höhe H:
40 mm
Durchmesser D:
40 mm
Weitere Suchbegriffe: dämpfungsbolzen, Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
32
1
€ 6,90*
ab € 2,03*
€ 2,96*
14 Tage
32
20
Frei Haus
ab € 2,12*
€ 2,97*
3 Tage
32
1
€ 4,30*
ab € 1,92*
€ 2,99*
Lager 7
27
1
€ 4,79*
ab € 2,09*
€ 3,05*
1 Tag
32
1
€ 7,90*
ab € 2,12*
€ 3,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.