Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ E D50xH30mm M10 NR57


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ E D50xH30mm M10 NR57
Gummi-Metall-Puffer zylindrisch Typ E D50xH30mm M10 NR57
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569071659
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569071659
EAN/GTIN:
     4053569071659
Suchbegriffe:
Dämpfungsbolzen
Gummi-Stahl-Element
Metall-Gummipuffer
dämpfungsbolzen
Gummi-Metall-Puffer, Ausführung E, 1 Innengewinde

• Schwingungstechnische Elemente leisten einen wichtigen Beitrag zur Erhöhung der Lebensdauer von Maschinen und Aggregaten • Sie absorbieren Stöße und isolieren sowohl gegen periodische Eigenschwingungen, als auch gegen äußere Störkräfte • Material Metalle: Stahl, verzinkt (Festigkeit: 5.6) • Material Gummi: Naturkautschuk/NR • Gummihärte: 57° ±5 Shore A

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29317195
Gewinde G:
M10
Höhe H:
30 mm
Durchmesser D:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Maschinenlagerung, Puffer, Gummi-Metall-Puffer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,22*
2 Tage
8
1
€ 6,90*
ab € 2,25*
€ 3,29*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,12*
€ 3,32*
Lager 7
7
1
€ 4,79*
ab € 2,32*
€ 3,38*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,35*
€ 3,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.