Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierplatte LEVEL-MOUNT 750kg EPA 7, 70x70mm EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierplatte LEVEL-MOUNT 750kg EPA 7, 70x70mm EFFBE
Isolierplatte LEVEL-MOUNT 750kg EPA 7, 70x70mm EFFBE
Isolierplatte LEVEL-MOUNT 750kg EPA 7, 70x70mm EFFBE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569076081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569076081
EAN/GTIN:
     4053569076081
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Level-Mount® Maschinenlagerung, Typ EPA

• Rutschfest, Körperschalldämmung • Positionierung mit Anschlagstegen • Verankerungsfreie, rutschfeste Aufstellung von Maschinen und Geräten ohne Befestigungsmöglichkeit • Öl- und alterungsbeständig • Material: NBR-Qualität mit hoher Elastizität • Belastungsbereich: 50 daN bis 1500 daN • Eigenfrequenz: > 15 Hz

Weitere Informationen:
Typ:
EPA 7
A:
70 x 70 mm
H:
13 mm
Belastung max.:
750 daN
udf_EDE_Katalog:
29317187
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Höhe:
13 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3096510750
Weitere Suchbegriffe: effbe maschinenfuß, maschinenfuß, Aufstellung, Stützelement, Lager, LEVEL-MOUNT®-Maschinen-Aufstellelement, elastisch, Element, verankerungsfrei, Elastomerkörper, Anlage, rutschfest, stoßen, EFFBE-Maschinenfuß, Tragelement, Montagehilfe, Isolierplatte, Stützkörper, Ausgleich, isolieren, Montage, Elastizität, Isolierung, MOUNT, lagern, stützen, Maschinenlager, Maschine, Elastomer, aufstellen, schwingen, Schwingungsausgleich, LEVEL, tragen, Maschinenelement, Lagerung, Maschinenlagerung, Maschinenaufstellung, Stoß, Maschinen-Aufstellelement, Schwingung, EFFBE-Maschinenlagerung, Schwingungsaufnehmer, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 14,00*
€ 19,08*
16 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 13,95*
€ 19,11*
1 Tag
16
€ 7,90*
ab € 14,40*
€ 19,74*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 14,80*
€ 20,20*
4 Tage
4
€ 4,30*
ab € 15,15*
€ 21,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,08*
€ 22,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,75*
€ 22,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,98*
€ 21,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,26*
€ 19,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.