Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Isolierplatte LEVEL-MOUNT 1500kg EPA 10, 100x100mm EFFBE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Isolierplatte LEVEL-MOUNT 1500kg EPA 10, 100x100mm EFFBE
Isolierplatte LEVEL-MOUNT 1500kg EPA 10, 100x100mm EFFBE
Isolierplatte LEVEL-MOUNT 1500kg EPA 10, 100x100mm EFFBE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569076098
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569076098
EAN/GTIN:
     4053569076098
Suchbegriffe:
Dämpfungsfuß
Maschinenfuß
Nivellierfuß
Stellfuß
Level-Mount® Maschinenlagerung, Typ EPA

• Rutschfest, Körperschalldämmung • Positionierung mit Anschlagstegen • Verankerungsfreie, rutschfeste Aufstellung von Maschinen und Geräten ohne Befestigungsmöglichkeit • Öl- und alterungsbeständig • Material: NBR-Qualität mit hoher Elastizität • Belastungsbereich: 50 daN bis 1500 daN • Eigenfrequenz: > 15 Hz

Weitere Informationen:
Typ:
EPA 10
A:
100 x 100 mm
H:
13 mm
Belastung max.:
1500 daN
udf_EDE_Katalog:
29317187
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Höhe:
13 mm
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3096511500
Weitere Suchbegriffe: effbe maschinenfuß, maschinenfuß, Aufstellung, Stützelement, Lager, LEVEL-MOUNT®-Maschinen-Aufstellelement, elastisch, Element, verankerungsfrei, Elastomerkörper, Anlage, rutschfest, stoßen, EFFBE-Maschinenfuß, Tragelement, Montagehilfe, Isolierplatte, Stützkörper, Ausgleich, isolieren, Montage, Elastizität, Isolierung, MOUNT, lagern, stützen, Maschinenlager, Maschine, Elastomer, aufstellen, schwingen, Schwingungsausgleich, LEVEL, tragen, Maschinenelement, Lagerung, Maschinenlagerung, Maschinenaufstellung, Stoß, Maschinen-Aufstellelement, Schwingung, EFFBE-Maschinenlagerung, Schwingungsaufnehmer, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 19,26*
€ 25,69*
2 Tage
14
€ 6,90*
ab € 19,30*
€ 25,72*
€ 4,90*
ab € 18,65*
€ 25,89*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 20,00*
€ 26,57*
1 Tag
14
€ 7,90*
ab € 20,10*
€ 26,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,69*
€ 30,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.