Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse D:2,4, L 50mm 10N24


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Spannhülse D:2,4, L 50mm 10N24
Spannhülse D:2,4, L 50mm 10N24
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569093750
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     402p170503
EAN/GTIN:
     4053569093750
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
Spannhülse SR 17/26

• Zubehör für WIG-Schweißbrenner SR 17/26

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
26994536
Ausführung:
Standard
Länge:
50,0 mm
Ø:
2,4 mm
Spann-Ø:
2,4 mm
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Spannhülse, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
10
€ 4,79*
ab € 12,94*
€ 18,21*
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 13,04*
€ 18,35*
8 Tage
21
€ 4,95*
ab € 13,30*
€ 18,63*
1 Tag
23
€ 7,90*
ab € 13,69*
€ 19,20*
€ 5,90*
ab € 12,70*
€ 19,63*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,21*
€ 21,6699
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,93*
€ 20,1467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,69*
€ 18,6711
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,94*
€ 15,3986
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,294* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.