Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einstrang Kettengeh.verz.Gabelkopf160x90mm5300KG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einstrang Kettengeh.verz.Gabelkopf160x90mm5300KG
Einstrang Kettengeh.verz.Gabelkopf160x90mm5300KG
Einstrang Kettengeh.verz.Gabelkopf160x90mm5300KG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569094580
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     "H113SLTyp1""GV""
EAN/GTIN:
     4053569094580
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einstrang
verzinkter
Kette
Einstrang-Kettengehänge
Einstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette

• Robuste Ausführung
Kettengehänge mit einem Strang und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm.
Geprüfte Sicherheit
H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8.

Weitere Informationen:
Tragfähigkeit:
5300 kg
Größe des Aufhängeringes:
160x90 mm
Kettenstärke:
13 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830601704
Weitere Suchbegriffe: mit, Kettengehänge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 73,44*
€ 92,17*
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 74,24*
€ 92,62*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,65*
€ 95,40*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 77,86*
€ 96,86*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 78,58*
€ 97,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,62*
€ 114,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,79*
€ 104,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.