| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569094795 Herst.-Nr.: "H27SLTyp1""GV"" EAN/GTIN: 4053569094795 |
| | |
|
| | |
| Zweistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette • Robuste Ausführung Kettengehänge mit zwei Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. • Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 110x60 mm | Kettenstärke: | 7 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 2120 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 1500 kg | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830601725 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 52,25* | € 67,78* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 52,29* | € 67,82* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 58,06* | € 74,22* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 57,23* | € 75,76* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 59,89* | € 76,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|