Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H316SL-VZGK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H316SL-VZGK
Mehrpreis je 1000mm passend zu H316SL-VZGK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569095150
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     "H316SLMEHR""GV""
EAN/GTIN:
     4053569095150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dreistrang
Verlängerung
verzinkter
Kette
Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Dreistrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette
Weitere Informationen:
Passend zu:
Bestell-Nr. 3060.1753
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830601761
Weitere Suchbegriffe: mit, 1000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,19*
€ 115,93*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 93,77*
€ 116,47*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,58*
€ 117,03*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 96,39*
€ 119,14*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,06*
€ 121,86*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 119,14*
€ 141,78
pro Meter
ab 2 Meter
€ 118,72*
€ 141,28
pro Meter
ab 5 Meter
€ 112,72*
€ 134,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 109,13*
€ 129,86
pro Meter
ab 500 Meter
€ 96,39*
€ 114,70
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.