| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4053569095280 Herst.-Nr.: "H48SLTyp1""GV"" EAN/GTIN: 4053569095280 |
| | |
|
| | |
| Vierstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette • Robuste Ausführung Kettengehänge mit vier Strängen und Gabelkopf-Lasthaken, Nutzlänge 1000 mm. • Geprüfte Sicherheit H-Stempel, gemäß DIN EN 818-4, Güteklasse 8. Weitere Informationen: | | Größe des Aufhängeringes: | 160x90 mm | Kettenstärke: | 8 mm | Tragfähigkeit 0–45°: | 4250 kg | Tragfähigkeit 45–60°: | 3000 kg | kata_Bx: | B7 | kata_Bx_Nr: | 7830601774 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 113,49* | € 140,41* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 109,06* | € 141,13* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 119,34* | € 147,00* | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 121,15* | € 150,16* | | | | Lager 7 | | | | | | Frei Haus | ab € 135,29* | € 165,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|