Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu H410SL-VZGK


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu H410SL-VZGK
Mehrpreis je 1000mm passend zu H410SL-VZGK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569095372
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     "H410SLMEHR""GV""
EAN/GTIN:
     4053569095372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verlängerung
verzinkter
Vierstrang
Kette
Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Vierstrang-Kettengehänge mit verzinkter Kette
Weitere Informationen:
Passend zu:
Best-Nr. 3060.1775
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830601783
Weitere Suchbegriffe: mit, 1000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 49,44*
€ 65,12*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 49,72*
€ 65,16*
12 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 50,13*
€ 65,97*
26 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 50,98*
€ 66,61*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 51,71*
€ 67,34*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 67,34*
€ 80,13
pro Meter
ab 2 Meter
€ 65,95*
€ 78,48
pro Meter
ab 5 Meter
€ 62,78*
€ 74,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 60,80*
€ 72,35
pro Meter
ab 20 Meter
€ 58,39*
€ 69,48
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 51,71*
€ 61,53
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.