Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mehrpreis je 1000mm passend zu HX413SL


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX413SL
Mehrpreis je 1000mm passend zu HX413SL
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569099141
Hersteller:
     FS Hebetechnik
Herst.-Nr.:
     HX413SLMEHR
EAN/GTIN:
     4053569099141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verlängerung
Sondergüte-Kette
Vierstrang
mit
Verlängerung je 1000 mm (Mehrpreis) für Vierstrang-Kettengehänge mit Sondergüte-Kette
Weitere Informationen:
Passend zu:
Bestell-Nr. 3060.1940
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830601946
Weitere Suchbegriffe: 1000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 85,22*
€ 106,22*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,97*
€ 108,36*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 87,64*
€ 108,40*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 89,42*
€ 114,65*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 92,76*
€ 114,99*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 108,36*
€ 128,95
pro Meter
ab 2 Meter
€ 107,15*
€ 127,51
pro Meter
ab 5 Meter
€ 102,43*
€ 121,89
pro Meter
ab 10 Meter
€ 98,52*
€ 117,24
pro Meter
ab 500 Meter
€ 86,97*
€ 103,49
pro Meter
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.