Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR
PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR
PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR
PT-Einsteckschloss, PZ,E92,VK8,D55,16kt,DL/DR
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569104722
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569104722
EAN/GTIN:
     4053569104722
Suchbegriffe:
Einsteck-Riegelschloss
Einsteckriegelschloss
Rohrrahmen-Fallen-Riegelschloss
Rohrrahmenschloss
Einsteckschloss Nr. 49N-PZW für Rohrrahmentüren

• PZ-gelocht • Entfernung: 92 mm • Stulpausführung: kantig • Mit Wechsel • Verzinkter Kasten • Schlossriegel: 1 tourig • Riegelausschluss 20 mm • Rechts und links durch umstellbare Falle verwendbar • Falle und Riegel glanzvernickelt • Riegel mit Aufsägeschutz durch eingelegte Stahlstifte

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29741619
Langtexterweiterng:
Standard
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
3469524
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Oberfläche:
hell verzinkt
Lief.-Art.-Nr.:
3469524
Stulp:
16 x 245 mm
VK-Nuss:
8 mm
Dorn:
55 mm
Weitere Suchbegriffe: rohrrahmenschloss kfv, einsteck riegelschloß, Einsteckschloss, Rohrrahmen, Schloss, Baubeschläge, Türbeschlag, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 31,70*
€ 41,81*
5 Tage
5
€ 6,90*
ab € 31,71*
€ 41,85*
€ 4,90*
ab € 31,15*
€ 42,56*
2 Tage
35
€ 5,90*
ab € 32,86*
€ 43,41*
2 Tage
5
€ 7,90*
ab € 34,22*
€ 44,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,81*
€ 49,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,39*
€ 49,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,22*
€ 46,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,79*
€ 43,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.