Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsteck-Planfräser D125mm Z7 für SEET/SEKT 1204. FORMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Aufsteck-Planfräser D125mm Z7 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Aufsteck-Planfräser D125mm Z7 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Aufsteck-Planfräser D125mm Z7 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Aufsteck-Planfräser D125mm Z7 für SEET/SEKT 1204. FORMAT
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569225922
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3029992075
EAN/GTIN:
     4053569225922
Suchbegriffe:
Kopierfräskopf
Kopiermesserkopf
Plan-und Kopierfräser
Planmesserkopf
Plan-Aufsteckfräser, 45° Ausführung: Standardplanfräser mit weichem Schnitt durch sehr positive Schneidengeometrie, Werkzeugträger vernickelt. Lieferung ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Anwendung: Universell einsetzbar in allen Werkstoffen für eine universelle Bearbeitung.
Weitere Informationen:
Sperrcode:
0
Wendeschneidplatte:
SEET/SEKT 1204...
Ø D:
125 mm
Anzahl Schneiden:
8
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3029992075
Weitere Suchbegriffe: Speed-Cut-Messerkopf, planmesserkopf format, plan-und kopierfräser, Trägerwerkzeug, Plan, Aufsteckfräser, Trägerwerkzeuge, Plan-Aufsteckfräser, Fräser, Planaufsteckfräser, Planfräser, 3029992075, 29992075
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 216,17*
€ 256,86*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 213,06*
€ 260,42*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 227,44*
€ 268,49*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 229,84*
€ 272,01*
5 Tage
2
Frei Haus
ab € 228,62*
€ 276,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,49*
€ 319,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,61*
€ 316,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,15*
€ 300,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,69*
€ 281,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,44*
€ 270,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.