Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metallkreissägeblatt HSSEZ240 BW 315x3x40mm STARK


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallkreissägeblatt HSSEZ240 BW 315x3x40mm STARK
Metallkreissägeblatt HSSEZ240 BW 315x3x40mm STARK
Metallkreissägeblatt HSSEZ240 BW 315x3x40mm STARK
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569228305
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3026680043
EAN/GTIN:
     4053569228305
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 315x40
kreissägeblatt
Metallkreissäge HSSE, dampfangelassen Ausführung: Aus kobaltlegiertem Hochleistungsschnellstahl, Oberfläche dampfangelassen, geeignet für alle gängigen Maschinentypen. Zahntypen: HZ: geeignet zum Schneiden von Vollmaterialen und Rohren mit dicker Wandstärke >3mm. BW: Standardzahnform zum Schneiden von Rohren.
Weitere Informationen:
Ø x Stärke x Bohrung:
315 x 3,0 x 40 mm
Zähne und Zahnform:
240 BW
Anzahl NL/Ø/Teilkreis:
2/8/55 + 4/12/64 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
30
Gusseisenwerkstoffe:
15
Sperrcode:
0
Stähle bis 1000 N/mm²:
15
Kupfer, Messing, Bronzen:
130
Rost- und säurebeständige Stähle INOX:
15
Al, Al- und Mg-Leg.:
90
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3026680043
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt stark, STARK, Sägeblatt, Metallkreissäge, dampf., Metallkreissägeblatt, Metallblatt, Segmentblatt, Kreissäge, Segmentkreissägeblatt, HSSE, HSS-E, Segment-Kreissägeblatt, Metallbaltt, vap., Metall-Kreissägeblatt, 3026680043, 26680043
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,90*
ab € 125,77*
€ 151,27*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 125,40*
€ 151,28*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 121,32*
€ 151,53*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 126,85*
€ 153,31*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 130,12*
€ 160,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,55*
€ 177,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,44*
€ 167,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,93*
€ 160,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,40*
€ 149,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.