Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 101 Stärke 5,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 101 Stärke 5,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 101 Stärke 5,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 101 Stärke 5,0mm CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231145
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569231145.
EAN/GTIN:
     4053569231145
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 5 mm

• Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Palettenmenge: 200 Stück.

Weitere Informationen:
A:
101 mm
B:
60 mm
C:
600 mm
S:
5,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308041
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4053569231145
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, Holzverbinder, Befestigungstechnik, H-Pfostenträger, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
734
€ 6,90*
ab € 6,59*
€ 9,33*
8 Tage
734
€ 4,95*
ab € 6,63*
€ 9,39*
Lager 7
624
€ 4,79*
ab € 6,77*
€ 9,59*
€ 5,90*
ab € 6,34*
€ 10,43*
2 Tage
734
€ 4,95*
ab € 9,20*
€ 13,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.