Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pfostenträger tzn 121 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pfostenträger tzn 121 CE
Pfostenträger tzn 121 CE
Pfostenträger tzn 121 CE
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4053569231428
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231428
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenlasche
Pfostenträger, feuerverzinkt

• Bewährte Import-Qualität • Mit geriffelter Steindolle • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm Palettenmenge: 500 Stück.

Weitere Informationen:
A:
121 mm
B:
60 mm
D:
200 mm
E:
ca. 16 mm
C:
100 mm
S:
4,0 mm
udf_EDE_Katalog:
30308033
d:
200 mm
VE:
1 Stück
Ursprungsland:
VR China
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4053569231428
Markenname:
neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Holzverbinder, Befestigungstechnik, Pfostenträger/-halter, Stützenfuß, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
342
€ 4,95*
ab € 1,77*
€ 2,77*
2 Tage
342
€ 6,90*
ab € 1,77*
€ 2,77*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 1,80*
€ 2,81*
€ 5,90*
ab € 1,68*
€ 3,47*
3 Tage
331
€ 8,50*
ab € 2,29*
€ 3,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.